D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースウェア
ロングカーディガン (Vネック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25944677
品番
C-10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
洗濯機で丸洗い可能です。型崩れしにくい素材を使用しています。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
65
アズワン品番
8-1121-01
素材
ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法
洗濯可