※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低VOC両面テープ EW-514D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25944697 品番 EW-514D-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
低臭、低VOC。
粗面接着性、凹凸追従性に優れます。

用途
自動車内装材の固定。
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。
住宅建材の固定。
トラスコ品番383-9642 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.28 質量(g)367 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする