EW-514DB-50 低VOC両面テープ EW-514DB 日東電工 25944810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低VOC両面テープ EW-514DB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード25944810品番EW-514DB-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
低臭、低VOC。
粗面接着性、凹凸追従性に優れます。

用途
自動車内装材の固定。
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。
住宅建材の固定。
トラスコ品番383-9657材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.28質量(g)916長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする