仕様グリップの有無:有
形状(ガード)平面用
寸法(mm)(ベット)29×60
タイプ移動回転用センサ
使用温度範囲(℃)-50〜250
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
精度(℃)±2.5(at100℃)
ヘッド形状テフロンガードタイプ
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0℃以上200℃以下)、±3℃(200℃超250℃以下)
応答速度3.5秒
熱電対タイプK
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)30
アズワン品番2-1086-03
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
パイプ形状ストレート
被覆材シリコン
校正温度(℃)一般(メーカー):0〜250