ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25944854 品番 U221K-00DO-1-TC1ASP
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

移動回転している表面の温度計測に適しています。

仕様グリップの有無:有 形状(ガード)平面用 寸法(mm)(ベット)40×66 タイプ移動回転用センサ 使用温度範囲(℃)-50〜200 温度範囲(℃)-50〜200 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 精度(℃)±2.5(at100℃) ヘッド形状ローラーベアリング コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0℃以上200℃以下) 応答速度3.5秒 熱電対タイプK 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)30 アズワン品番2-1086-07 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート 被覆材シリコン 校正温度(℃)一般(メーカー):0〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする