日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25944855
品番
RG-16BK 11998
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
用途
スポット溶接の修正やバリ取りに。
トラスコ品番
387-1943
全長(mm)
178
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4