安立計器
安立計器の 検出・センサ
安立計器の センサ
安立計器の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25944879
品番
ST11K-008-TS1ASP
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
種別
テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ
使用温度範囲(℃)
-50〜210
精度
±2.5(at100℃)
センサータイプ
先端尖り、先端テフロンコーティング無し
応答速度
2秒
熱電対
K
アズワン品番
2-1088-03