軽量伸縮専用脚立KARU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25944880 品番 KARU120
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量な伸縮脚立です。
伸縮脚部ダブルロック付きです。

天板高さ(m)0.82〜1.11 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)874×464×162 質量(kg)5.3 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格仮説工業会:認定品 トラスコ品番364-6694 材質アルミ 天板寸法(mm)302×156 収納時寸法(mm)(幅)464×(奥行)162×(高さ)874 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)464〜518×657〜839 有効高さ(m)0.52〜0.81 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×162×874 収納時全長(m)0.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする