天板高さ(m)1.11〜1.41
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1182×518×162
質量(kg)6.2
伸縮脚(mm)297
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格仮説工業会:認定品
トラスコ品番364-6695
材質アルミ
天板寸法(mm)302×156
収納時寸法(mm)(幅)518×(奥行)162×(高さ)1182
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)518〜572×838〜1019
有効高さ(m)0.81〜1.11
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×162×1182
収納時全長(m)1.18