軽量伸縮専用脚立KARU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25944907 品番 KARU210
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽量な伸縮脚立です。
伸縮脚部ダブルロック付きです。

天板高さ(m)1.70〜1.99 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1800×626×162 質量(kg)7.9 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格仮説工業会:認定品 トラスコ品番364-6693 材質アルミ 天板寸法(mm)302×156 収納時寸法(mm)(幅)626×(奥行)162×(高さ)1800 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)626〜680×1199〜1380 有効高さ(m)1.40〜1.70 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×162×1800 収納時全長(m)1.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする