- ビューティフット[プロ用] 220mm アズワン 25944932

ビューティフット[プロ用] 220mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25944932品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。
粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。

全長(mm)220ヤスリ部寸法(mm)104×50アズワン品番8-1256-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 足のかかとの研磨
有限会社日野広陵工場製造業

スムーズに削れて実にいい感じです。綺麗に削れます。

対象商品 : 25944932
2018-11-27
用途: 秋から冬に起こる足のカカトの手入れ用
林田総合保険事務所金融・保険業

表と裏でヤスリの粗目と中目で私には最適ですが女性には中目と細目が良いかも知れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする