アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの 入浴用品
アズワンの シャワー・洗髪用品
ダブルケープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25945027
品番
3745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防水・制電加工、ドロッパー付き(シャンプー台の中に入れるベロ部)
材質
ナイロン100%
色
ブルー
サイズ
(幅)900×(後丈)500×(長さ)900mm
首廻り(cm)
53(マジックテープ付き)
アズワン品番
8-1305-02