ひざ固定用ワンサポーター 4905

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945063 品番 4905
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

透湿性に優れ、関節の動きを妨げにくい構造です。装着・着脱が容易なワンタッチオープン型です。透湿性に優れ、汗を溜めずに発散しますのでベタつかず爽やかです。ひざ頭のパイル部分は立体編みになっていますので、関節運動の妨げになりません。パイル編みでしっかり保温します。

サイズL 材質PA(ナイロン)・PU(ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・綿・PMMA(アクリル樹脂) 適合部位ひざ用 アズワン品番8-1328-02 洗濯方法洗濯可(手洗い) 膝上廻り(cm)35〜52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする