ルックス ブラック&ブライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25945090 品番NO1198
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。
UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。
すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。
樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。
コーティング効果が最長1年間持続します。
新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。
細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。

用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。 トラスコ品番369-8183 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25945090
2025-03-25
用途:
車の外装樹脂部分。
その他業種

むらなく塗れて仕上がりはとても良いです。塗った後、少しでも結露のような水滴が着くと、シミのようになるので注意が必要。再度塗り直しできれいになりました。暖かい晴れた時に作業するのがおすすめです。付属のスポンジが使いにくいのが少し残念です。

2025-04-30
用途:
車の樹脂部分の再生
宇夫形 様 (製造業)

車のフェンダーの黒い樹脂部分が白っぽくなってきたので、本品で対応しました。屋外の駐車場のため12時間の乾燥(水を掛けられない)が必要ですので天候を気にする必要があります。硬化までは24時間です。

対象商品:
25945090
2024-06-24
用途:
インプレッション良し♪
有限会社北原機械工業 様

まずは臭気をチェックして不快な感じ有りません。
付属の塗り込みスポンジ2個付いていますので早速活用し細部や隙間に適応できます。
28年前の車両でそこそこ未塗装樹脂部ありますので容量10mlですと一台分でほぼ無くなります。
樹脂への浸透性や白化の黒色変化は状態によりますが希望通りかと思いました。
ムラにならない前に湿りペーパーウエスで均せば大きいバンパー系も施工できます。
大雨の浸透で流れるか?太陽光線にはどの程度耐性あるのか?
何度か上塗り施工すると長持ちするのか?今後が楽しみです。

対象商品:
25945090
2024-05-24
用途:
色褪せたハイエース樹脂パーツの塗装
がっぱや 様 (その他業種)

YouTuberさんのレビューを参考に買いました。
ワイパー部分の樹脂パーツ。ドアミラーの根本など、黒かった樹脂パーツが
紫外線で白くなった部分に使いました。
容量が少ないのでどうかなと思いましたが、少しだけでかなり伸びるので、
当分なくなることはなさそうです。

完全に白ぼけていたのですが、一度塗りで十分黒く見えるように戻りました。
1年位持つとパッケージにありますが、施工は簡単なので、6ヶ月点検を目安に繰り返し使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする