曜日別特売
MA-S25 ツールプリセッタ ミニエースシングル 共立精機 25945107

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ツールプリセッタ ミニエースシングル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番3-5313-02
内容量1個注文コード25945107品番MA-S25
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。

仕様測定対象ツール:25T、最長測定範囲(mm):196質量(kg)19型番MA-S25サイズ(mm)360×210×523アズワン品番3-5313-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする