チェーン&パドロック ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945178 品番 2590-35S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。

用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。 付属品鍵×3本 トラスコ品番249-6815 セット内容シリンダー錠1、キー3、チェーン1 材質チェーンカバー:ビニール、チェーン・両端リング:ステンレスSUS304、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ 幅(mm)33 タイプシリンダー錠 寸法B(mm)16 寸法C(mm)18.4 チェーン長(mm)620 ツル径(Φmm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする