芝生・サッチングブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25945214 品番032246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。
刈草や落ち葉の除去や掃除に使えます。

用途
芝生のサッチ取りに。
人工芝のパイル起こしに
お庭の落ち葉掃きに
トラスコ品番358-9446 材質ブラシ:ナイロン、ヘッド:ポリプロピレン、ハンドル:鉄、柄:スチールパイプ 長さ(mm)1320 幅(mm)450 爪数頭部:194本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする