芝生ブラシ&レーキ(伸縮式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25945230 品番032253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

芝生のサッチ取りと、人工芝のパイル起こしどちらも使えます。
使いやすい長さに調節できる伸縮式です。
着脱式で収納に便利です。

用途
芝生のサッチ取りに。
人工芝のパイル起こしに
お庭の落ち葉掃きに
トラスコ品番358-9448 材質ブラシ:ナイロン、レーキ:ポリプロピレン、ハンドル:鉄 長さ(mm)1240〜1600 幅(mm)450 タイプ伸縮式 爪数【頭部】ブラシ:194本、レーキ:22本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする