折りたたみコンテナ 561120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25945239 品番56112000BL503
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

1100×1100mmサイズパレットに平面2×3個ピッタリ積載できる長・短側面内倒れ式オリコンです。
上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

容量(L)40.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×366×250 ブルー 折りたたみ時高さ(mm)75 仕様スライドスタック機構、オールプラスチック製 トラスコ品番379-1453 材質PP 質量(g)2400 有効内寸(mm)515×330×228 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×366×250 外寸(mm)550×366×250 内寸(mm)515×331×238 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])22.3(2280) 適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×330×228

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量6以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする