56123000BK901 折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン サンコー(三甲) 25945257 56123000BK901 折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン サンコー(三甲) 25945257 56123000BK901 折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン サンコー(三甲) 25945257 56123000BK901 折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン サンコー(三甲) 25945257

折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25945257 品番 56123000BK901
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。
フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。
未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。

用途組立式 トラスコ品番379-1447 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)153 奥行(mm)300 容量(L)9.2 間口(mm)300 外寸(mm)300×300×153 色(本体)ブラック フタ高さ(mm)22 折りたたみ時高さ(mm)103 外寸法・高さ(mm)153 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)300 嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
注意
※フタを外した状態での使用は避けてください。
※十分な強度を得られない場合があります。
※踏み台として使用しないでください。
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする