アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ 細管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25945273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥458
販売価格(税別)
¥
416
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
細管
毛材
ナイロン
全長(mm)
450
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
15
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
細管用
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-01
全長×直径×毛長(mm)
450×Φ15×75