アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25945307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥469
販売価格(税別)
¥
426
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
注射器
毛材
ナイロン
全長(mm)
195
毛丈(mm)
40
直径(Φmm)
21
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
注射器用ブラシ 小
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-04
全長×直径×毛長(mm)
195×Φ21×40