※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山ロート用濾紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(50枚)
1箱(10枚)
1箱(100枚)
直径(Φmm)
Φ115
Φ25
25
Φ115
115
Φ185
185
Φ240
47
ろ紙
No.5C
No.3
No.4(硬質濾紙)
No.5A
No.5B
No.5C
No.6
No.7
GFP
SS-47
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25945344
品番
No.5C
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
用途
微細な沈殿の濾過に
仕様
【灰分含有量(at5.5cm円形)】0.00004g
材質
セルロース
厚さ(mm)
0.21
直径(Φmm)
Φ115
ろ紙
No.5C
アズワン品番
1-1126-05
保留粒子径(μm)
1
ろ過速度
遅い