アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25945352
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
460
毛丈(mm)
90
直径(Φmm)
90
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
瓶洗用 両毛5号
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-09
全長×直径×毛長(mm)
460×Φ90×90