曜日別特売
No.7 桐山ロート用濾紙 桐山製作所 25945448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桐山ロート用濾紙

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
直径(Φmm)Φ185
ろ紙No.7
内容量1箱(50枚)注文コード25945448品番No.7
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。

用途
普通の沈殿に
仕様【灰分含有量(at5.5cm円形)】0.000007g材質セルロース厚さ(mm)0.19直径(Φmm)Φ185ろ紙No.7アズワン品番1-1127-07保留粒子径(μm)4ろ過速度やや速い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする