防炎ベッドパット (ひょうたん柄)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)1000 注文コード25945562 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900
この商品は幅・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。
火に触れても燃え上がることなく炭化し、火元から離すと自然に消える自己消化性があります。
耐洗濯性に優れています。

幅(mm)1000 長さ(mm)2050 材質表地/アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿/防炎綿50%・ポリエステル50% 規格(防炎性能認証番号)CC13030 アズワン品番8-1613-01 幅×長さ(mm)1000×2050 デザインひょうたん柄 洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする