プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 25945614 品番 2500
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。

容量7オンス(約210mL) 仕様混濁マーク有 材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工 タイプコップ 目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL) 上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm アズワン品番8-1642-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする