エイシン電機
エイシン電機の 専門診療・科目別
エイシン電機の 産婦人科用品
エイシン電機の 授乳用品
哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力
212W
注文コード
25945648
品番
HCS-110
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥156,200
販売価格(税別)
¥
142,000
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品
消毒はさみ
材質
ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
質量(kg)
15
電源
単相100V 50/60Hz
消費電力
212W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×390×470
ヒーター
50〜60℃
ランプ
紫外線殺菌灯/6W×2本
収納本数(本)
10
アズワン品番
8-1651-02
プラグ形状
2P 15A ストレート式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000