※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
ハンド磁性ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25945694
品番
57045
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)
190
色
ブルー
毛丈(mm)
30
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×190
アズワン品番
3-3487-04
種別
HPMシリーズ
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)
120