アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
カラーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25945772
品番
13662
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
鉗子等の色分けに便利です。
開閉できるケース付きですので、衛生的です。
長さ(m)
3
幅(mm)
3
色
イエロー
アズワン品番
8-1737-02
仕様
オートクレーブ・EOG滅菌可
ケース寸法(mm)
80×720×440