高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
ミニパイプブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25945834
品番
中
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)
200
直径(Φmm)
10
色
レッド
サイズ
中
アズワン品番
3-3614-02
全長×直径×毛長(mm)
200×10×50
種別
HPシリーズ
材質
柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル
耐熱温度(℃)
100