10104055 プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104055 プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945869
10104055 プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945869
10104055 プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945869
10104055 プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945869
10104055 プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945869
10104055 プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945869

プチカラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)30トラスコ品番368-7526注文コード25945869品番10104055
参考基準価格(税別)¥964販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。トラスコ品番368-7526材質スチールホワイト質量(g)20使用荷重(kg)30寸法A(mm)60表面処理塗装寸法B(mm)15寸法C(mm)9
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする