※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プチカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kg)
40
トラスコ品番
368-7527
注文コード
25945887
品番
10104057
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。
トラスコ品番
368-7527
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
40
使用荷重(kg)
40
寸法A(mm)
67
表面処理
塗装
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
10
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。