アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 採尿・採便用品
アズワンの 尿検査用品
尿沈渣用スピッツ MIシリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
25945998
品番
MI-1022-1(本体のみ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
本体のみ
材質
本体/ケイレジン
容量(mL)
12
目盛
100μL・200μL・5mL・10mL
寸法(Φ×mm)
17×105
アズワン品番
8-1804-11