ケリーパッド (ブチルゴム製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25946043 品番IIR-KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,200

天然ゴムと比較して、耐久性・耐薬品性・耐熱性に優れており、長く使用できます。
軽量で取り扱いが容易です。

付属品エアーポンプ 材質ブチルゴム(IIR) 質量(g)約800g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×1024×92 耐熱温度(℃)本体/120 アズワン品番8-1826-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする