曜日別特売
10104081 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104081 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946140
10104081 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946140
10104081 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946140
10104081 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946140
10104081 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946140
10104081 アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946140

アイストラップ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)ブラックトラスコ品番368-9058注文コード25946140品番10104081
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
狭い接地面への取り付けに最適です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。トラスコ品番368-9058材質ステンレス(SUS304)ブラック質量(g)10寸法d(mm)3.4寸法A(mm)40表面処理塗装寸法B(mm)15寸法C(mm)11
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※狭い接地面への取り付けに最適です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする