エムズジャパン
エムズジャパンの 歩行関連
エムズジャパンの 杖
エムズジャパンの 杖ホルダー
杖ホルダー (つえつえほー) 固定L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25946165
品番
固定L型
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
水平な面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質
プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)
100×130×30
色
黒
質量(g)
75
内径(Φmm)
(ホルダー部)30(伸縮性有り)
アズワン品番
8-1981-11