※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アイストラップ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
色
ホワイト
トラスコ品番
368-9049
注文コード
25946176
品番
10104085
参考基準価格(税別)
¥632
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
狭い接地面への取り付けに最適です。
用途
物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
トラスコ品番
368-9049
材質
ステンレス(SUS304)
色
ホワイト
質量(g)
10
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
50
表面処理
塗装
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※狭い接地面への取り付けに最適です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。