外科剪刀(ハズシ・エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様両鈍 曲 注文コード25946402 品番E221-305
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。

仕様両鈍 曲 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)145 アズワン品番8-2036-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする