吉田製作所
吉田製作所の 計測・測定機器
吉田製作所の 身長計
金属身長計[シルバーワイド]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25946524
品番
YS101-S
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。
測定範囲(cm)
正常/90〜200、変則/90〜200
仕様
組み立て式(要工具)
材質
柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装
質量(kg)
約10
サイズ
300×410×2120mm
タイプ
成人2m
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-2091-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000