アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 採尿・採便用品
アズワンの 採便用品
ディスポ採便容器 02050 Φ150×75
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
25946822
品番
2050
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。
妊娠中の方などかがみづらい方に便利です。
セット内容
採便容器(未滅菌)×1個・サポートシート×1個
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ150×75
容量
50〜950mL(50mL刻)
取付可能寸法(mm)
(便器内寸法)155〜240
アズワン品番
8-2276-01