祥硯堂
祥硯堂の マーキング用品
祥硯堂の マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
太型マーキングチョーク 光明丹
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
25946857
品番
S30035
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
外径×長さL(Φ×mm)
20×106
用途
アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など
形状
丸型
色
蛍光ピンク
タイプ
油性
アズワン品番
3-7215-65