日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーチッパー
フラックスハンマ 超小型 30493
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25946858
品番
NFB-00
参考基準価格(税別)
¥27,790
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途
溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。
木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品
アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番
390-4663
全長(mm)
162
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
使用空気圧力(MPa)
0.6、統合:0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.11
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
6000
打撃数(min
-1
)
6000