NOCOO容量表記入りゴミ袋 10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 25946876 品番 CHT78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
ハーフサイズなので陳列の際、場所をとりません。

用途環境意識の高いお得意先に トラスコ品番377-9634 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.018 白半透明 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする