S15434 石花マーキングチョーク 祥硯堂 25946893

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

S15434 石花マーキングチョーク 祥硯堂 25946893
S15434 石花マーキングチョーク 祥硯堂 25946893
S15434 石花マーキングチョーク 祥硯堂 25946893

石花マーキングチョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
アズワン品番3-7216-10
内容量1本注文コード25946893品番S15434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80

発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。

用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など形状六角型寸法(mm)14×111タイプ油性アズワン品番3-7216-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする