腕カバー(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード25947016 品番BSC-82002-B
参考基準価格(税別)¥1,922 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ニット素材を使用していますので、腕にフィットします。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番368-3819 材質ポリエステル100% サイズフリー 長さ(cm)リブ:19、カバー:13 全長(cm)32 ISO規格10000
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする