10177050 ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947095

10177050 ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947095
10177050 ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947095
10177050 ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947095

ドリルハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番383-8134注文コード25947095品番10177050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。

用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番383-8134材質鉄、表面処理:ラスパート長さ(mm)52線径(Φmm)6.3適応下地鉄下地3.2mmまで
注意
※許容荷重の定めは致しかねます。
※施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。
※また、下穴を別工具で穴明けしての使用は最大引張強度の保証はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする