日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
NOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
25947278
品番
CHT26
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
トラスコ品番
377-9628
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)+低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)
厚さ(mm)
0.023
色
白半透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520