NOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 25947287 品番 CHT46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。

トラスコ品番377-9631 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.023 白半透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする