ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
羽子板吊足(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
383-9637
注文コード
25947488
品番
10177031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
トラスコ品番
383-9637
材質
スチール
長さ(mm)
16
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
19
寸法W(mm)
15
呼び径(Φmm)
3.8
注意
※ボルト吊インサートに合わせてお選び下さい。